Beli klakson bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DENSO Klakson MobilDeskripsi:Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
- Hella Compact Black Knightatribut:
- Part Number: 3AM 002 768-821
- Voltage (V): 24
- BOSCH Klakson Disc Piccolo (Horn)atribut:
- Specification: 12V, 95-115dB (A), 420Hz
- DENSO Automotive Oil Filter (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- ASPIRA Klakson Mobil (Horn)Deskripsi:Klakson Disc ASPIRA memiliki karakter suara yang keras dan terfokus bahkan hingga jarak jauh sehingga perjalanan Anda semakin amanKelebihan Klakson Aspira sebagai berikut :- Tidak menggunakan relay- Awet (tingkat durability tinggi)- Konsumsi daya rendah- Tahan terhadap percikan air- Anti karatatribut:
- Voltage (V): 12
- Car Type: Semua Tipe Mobil
- monotaro Compact horn (for inspection)Deskripsi:For 12V power source vehicle onlyDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Type: double (Hi / Lo)
- Current (A): 4(+/-1)x2
- Rated Voltage (V): 12
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 102x89x78
- Sound Pressure Level (dB): 110(+/-5)
- Cycle Frequency (Hz): High Sound (Hi) 510 +/- 30 / Low Sound (Lo) 410 +/- 30
- Package Weight (g): 560
- DENSO Busi Iridium Power IK Series (Spark Plug)Deskripsi:- 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.atribut:
- Thread Size: 14mm
- Thread Pitch: 1.25mm
- Seat Type: Gasket
- Hex size: 16mm
- Resistor Value: 5000ohm
- Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
- Overall Height: ISO
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- ESCO Part Trayatribut:
- Material: Polystyrene
- Outer Dimensions (mm): 87x88x55(H)
- Inner Dimensions (mm): 84x84x54(H)
- External Dimensions (WxDxH) (mm): 87x88x55
- DENSO Wiper Blade DDS Design Standar (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Wiper Blade Standard (DDS Series). Featuring the same peformance of proven Denso Wiper Blade, Denso Design Blade Standard is a perfect combination of style and function. Available for variety of models with full compatibility with RHD and LHD vehicle. Dynamic Design: Fully covered, Aero Dynamic & Stylish matt black body. Superb Performance: Graphite coating for smooth wiping. Super Cut Rubber edge for effective wiping performance. Customer Convenience: Common use for RHD & LHD.atribut:
- Length: 300-650mm
- DENSO Wiper Blade DDP Series (Karet Pembersih Kaca Mobil)atribut:
- Length: 300-750mm
- DENSO Busi Iridium Power IU Series (Spark Plug)Deskripsi:- 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.
- BESTKP Metal PolishDeskripsi:Metal Polish adalah cairan yang diformulasikan untuk heavy duty cleaning, yang efektif untuk menghilangkan kotoran akibat oksidasi logam dengan udara, serta kotoran yang terbentuk pada logam dari sebab-sebab lainnya.Cara Pemakaian- Tuangkan sedikit metal polish pada kain lap yang bersih dan kering.- Gosokkan pada permukaan logam dan biarkan sebentar agar sedikit mengering.- Kemudian gosok lagi dengan kain lap baru yang bersih dan kering sampai mengkilap.atribut:
- Liquid Color: Milky White
- Form: Thick Liquid
- DENSO Filter Udara MesinDeskripsi:Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
- BENZ WERKZ Heating Torchatribut:
- Handwheel Material: Brass
- Hose Length (m): 1.5
- Nozzle Size (mm): 30, 50, 60
- Valve Material: Zinc
Daftar Harga klakson bosch Terbaru March 2026
| DENSO Klakson Mobil | Rp129.900 |
| MAXPOWER Nut For Heavy Duty Pipe Wrench | Rp15.900 |
| Hella Compact Black Knight | Rp259.900 |
| BOSCH Klakson Disc Piccolo (Horn) | Rp64.900 |
| DENSO Automotive Oil Filter (Saringan Oli Mobil) | Rp22.900 |
| ASPIRA Klakson Mobil (Horn) | Rp91.900 |
| monotaro Compact horn (for inspection) | Rp149.900 |
| DENSO Busi Iridium Power IK Series (Spark Plug) | Rp119.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| Hella Air Horn 1 Trumpet (Klakson Truk) | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/e6P101518510-2.jpg)
/P102212479-1.jpg)
/P102180648-1.jpg)
/P101562933-1.jpg)
/P102225455-1.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)
/P103052764-1.jpg)


/P102225394-1.jpg)
/P102225400-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Produk%20Terkait%20Gas%20Torch%2FBurner/BENZ%20WERKZ%20Premium%20Gas%20Torch/10P107366036-1.jpg)
/P102225486-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Produk%20Terkait%20Gas%20Torch%2FBurner/BENZ%20WERKZ%20Heating%20Torch/euP111582534-1.jpg)